麻場
ポンプティ MP-391A
質量(kg)
9.3
電源
AC100Vモーター
定格電力(W)
300
コード長さ(m)
5
最高圧力(MPa)
ポンプ:2.5
ホース長さ(m)
(噴霧)10
ホース径(Φmm)
(噴霧)7.5
吸水量(L/min)
ポンプ:3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84849740
-
¥
72,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません