麻場
30Lタンク車(モーター式) AT-31MPM
動噴・タンク・巻取機・噴口すべてが一体になってコンパクトに作業しやすい!
質量(kg)
26.1
電源
AC100Vモーター
コード長さ(m)
5
最高圧力(MPa)
2.5
ホース長さ(m)
(噴霧)20
ホース径(Φmm)
(噴霧)7.5
吸水量(L/min)
3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
液量(L)
30
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84849706
-
¥
102,900
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません