麻場
ステンダイヤフラム噴霧機10型 SD-10
ダイヤフラム式ポンプのため手入れが容易です。
ピストン式と比べて、加圧する回数が少なく一定量の噴霧量を確保できます。
薬品や錆に強いステンレス製です。
付属品
規格よ小型2頭口(樹脂)
質量(kg)
3.7
タイプ
ダイヤフラム式噴霧器
寸法(幅W×高さH)(mm)
420×535
最高圧力(MPa)
0.4
液量(L)
10
商品タイプ
背負式
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84849758
-
¥
29,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません