曜日別特売

軽量折りたたみ椅子 アルミ SCF60-MXシリーズ

軽量折りたたみ椅子 アルミ SCF60-MXシリーズ - サンケイ軽量折りたたみ椅子 アルミ SCF60-MXシリーズ - サンケイ軽量折りたたみ椅子 アルミ SCF60-MXシリーズ - サンケイ軽量折りたたみ椅子 アルミ SCF60-MXシリーズ - サンケイ

アルミフレームの軽量折りたたみ椅子。、重量2.8kgと軽量で、搬入出の作業の負担を軽減し、快適です。、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。、JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。

仕様●折りたたみ寸法:W460×D65×H920mm●展開寸法:W460×D460×H760(SH420)mm●重量:2.8kg●材質●▼張地:ビニールシート張り●▼フレーム:Φ22.0アルミパイプ・粉体塗装、シリンダー機構●▼背・座:ハードボード、ウレタンフォーム内容量1脚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84968347SCF60-MX67-3058-54
15,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
84968356SCF60-MX67-3058-55
15,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする