曜日別特売

折りたたみ椅子 ビニールレザー張り CF77-MXDシリーズ

折りたたみ椅子 ビニールレザー張り CF77-MXDシリーズ - サンケイ折りたたみ椅子 ビニールレザー張り CF77-MXDシリーズ - サンケイ折りたたみ椅子 ビニールレザー張り CF77-MXDシリーズ - サンケイ折りたたみ椅子 ビニールレザー張り CF77-MXDシリーズ - サンケイ折りたたみ椅子 ビニールレザー張り CF77-MXDシリーズ - サンケイ折りたたみ椅子 ビニールレザー張り CF77-MXDシリーズ - サンケイ

カフェスペースにも馴染む、背合板(ブラウン)仕様の折りたたみ椅子。、厚張り仕様で座り心地も快適。、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。、JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。

仕様●折りたたみ寸法:W474×D128×923mm●展開寸法:W474×D490×H790mm●座高:462mm●重量:6.3kg●材質●▼フレーム:Φ22.2スチールパイプ・粉体塗装、シリンダー機構●▼背:成型合板、樹脂成型品●▼座:ハードボード、ウレタンフォーム、ビニールレザーブラウン内容量1脚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84968286CF77-MXD67-3058-49
31,000
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
84968295CF77-MXD67-3058-48
31,000
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
84968304CF77-MXD67-3058-50
31,000
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする