低座高折りたたみ椅子 座高34cm CF104-MX SH340シリーズ

低座高折りたたみ椅子 座高34cm CF104-MX SH340シリーズ - サンケイ低座高折りたたみ椅子 座高34cm CF104-MX SH340シリーズ - サンケイ低座高折りたたみ椅子 座高34cm CF104-MX SH340シリーズ - サンケイ

座高34cmの低座高折りたたみ椅子。、小学校中学年をターゲットに設定しております。、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。、JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。

仕様●折りたたみ寸法:W455×D63×H759mm●展開寸法:W455×D397×H614(SH340)mm●重量:3.6kg●材質●▼張地:ビニールシート張り●▼フレーム:Φ19.1スチールパイプ・粉体塗装、シリンダー機構●▼背・座:ハードボード、ウレタンフォーム内容量1脚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84968399CF104-MX SH34067-3058-60
8,800
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
84968408CF104-MX SH34067-3058-59
8,800
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
84968417CF104-MX SH34067-3058-61
8,800
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする