ピペットパッケージ IKA PETTEシリーズ

ピペットパッケージ IKA PETTEシリーズ - IKAピペットパッケージ IKA PETTEシリーズ - IKAピペットパッケージ IKA PETTEシリーズ - IKA

研究者にとって便利なスターターパッケージになります。、特徴、▼ドイツで製造された機械式エアクッションピペット、▼ロボットによる完全自動キャリブレーション、▼偶発的な液量変更を防ぐための液量ロック機能、▼大きくて見やすいディスプレイ、▼人間工学に基づいた軽量のピペットで、ピペッティングとチップの排出力が低く、疲労を軽減します、▼高品質のUV耐性および耐薬品性材料を使用した耐久性と堅牢性のある構造、▼オートクレーブ可能、▼定期的なメンテナンスのための工具不要の分解と校正調整により、ユーザーの利便性を最大限に高めます、納品内容、▼IKALinea

仕様●デザイン:piston stroke pipette~air cushion●Handling:メカニカル●容量:可変●チャンネル数:1●許容周囲温度:5~40℃内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84969099IKA PETTE MicroKit B67-3061-32
109,000
99,980
109,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
84969108IKA PETTE MacroKit67-3061-34
112,000
99,980
109,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
84969117IKA PETTE MicroKit A67-3061-31
109,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする