曜日別特売

作業服 極寒防水防寒スラックス 下 ネイビー M4087-SITAシリーズ

作業服 極寒防水防寒スラックス 下 ネイビー M4087-SITAシリーズ - ミドリ安全

中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用しています。、完全防水機能だけではなく高性能中綿を使用しているので厳しい寒さでも暖かいです。、脇ゴムにアジャスターを追加し、ウエストにジャストフィットします。、長靴の中に入れられるように裾口を細い仕様にしています。、ファスナー付で靴を履いたままでもスムーズに着脱できます。、腰部にカイロポケットを設け、内部でずれたり、落としたりを防止します。、縫い合わせ部分の内側にシーリングテープを貼り、雨・風のガードも万全です。、水汚れを付着時にはじいてしまう加工です。、建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃など。、※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

仕様●素材・材質:表/ポリエステル100% 耐水圧5000m/m タッサー 撥水加工●裏/ポリエステルキルト 中わた100g/m2●ファスナー/樹脂・引手金属(前あき・裾)●ドットボタン/樹脂(ベルト)●マジックテープ(右後ポケット、ウエストアジャスター、カイロポケット)●ポケット位置/左右脇ポケット、右後ろポケット、腰裏カイロポケットアズワン品番67-3136-09内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85007940M4087-SITA-LL
14,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする