曜日別特売

MGスーツ

MGスーツ - メディカル・エイドMGスーツ - メディカル・エイドMGスーツ - メディカル・エイドMGスーツ - メディカル・エイドMGスーツ - メディカル・エイドMGスーツ - メディカル・エイドMGスーツ - メディカル・エイドMGスーツ - メディカル・エイド

メーカー開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用、MGネット重ね枚数2重(遮蔽性能32~40寸法dB)、100MHz~6GHzの電磁波の人体暴露を最大98%低減します(着用時の人体暴露低減データ有り)、高耐久!折りたたみを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい、※通常のシールド素材は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する、脱着が容易で軽量、また透湿性・通気性・撥水性があるので快適です、表地に防水・透湿ナイロンを使用しているため消毒用アルコールや除菌クロス等で拭き取れ衛生管理ができます、ドライクリーニングや低温滅菌も可能

内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84971987EMCMGS-F67-3072-08
300,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
84971996EMCMGS-L67-3072-09
330,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする