ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGエプロン

ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGエプロン - メディカル・エイドペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGエプロン - メディカル・エイドペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGエプロン - メディカル・エイドペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGエプロン - メディカル・エイドペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGエプロン - メディカル・エイドペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGエプロン - メディカル・エイドペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGエプロン - メディカル・エイドペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGエプロン - メディカル・エイド

ペースメーカ・ICD等を電磁波による不適切動作から守ります。室内専用で、IH調理器や全自動麻雀卓使用の際におすすめです。1998年より販売開始し、多くの方に安全にご愛好頂いています。人体を模擬した人体ファントムや、実際のペースメーカなどを用いて、電磁波防護製品の防護効果を検証しています。低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます。EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz~300kHzの低周波磁界を40~60(約99.35~99.99%)、100kHz~10GHzの高周波電磁波は約100(約99.9~99.999%)シールドします。EMSパッドを取り外せば日常の衣服と同じように洗濯可能。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85011318MGAPMD-01RXXOL67-3149-63
30,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85011327MGAPMD-01LXXPK67-3149-60
30,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
85011336MGAPMD-01LXXOL67-3149-61
30,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
85011345MGAPMD-01RXXPK67-3149-62
30,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする