ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGワークベスト

ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGワークベスト - メディカル・エイドペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGワークベスト - メディカル・エイドペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGワークベスト - メディカル・エイドペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGワークベスト - メディカル・エイドペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGワークベスト - メディカル・エイドペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGワークベスト - メディカル・エイドペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGワークベスト - メディカル・エイドペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGワークベスト - メディカル・エイド

工場、農作業、作業現場等で使用する際に導入します。1998年より販売開始し、多くの方に安全にご愛好頂いています。人体を模擬した人体ファントムや、実際のペースメーカなどを用いて、電磁波防護製品の防護効果を検証しています。低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます。EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz~300kHzの低周波磁界を40~60dB(約99.35~99.99%)、100kHz~10GHzの高周波電磁波は約100dB(約99.9~99.999%)シールドします。フリーサイズなので作業着や安全服の上からも着用できます。EMSパッドを取り外せば日常の衣服と同じように洗濯可能。ベルトとマジックテープでしっかり固定、フルオープンで着脱も簡単です。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85011214MGWPMD-01LXXKH67-3149-49
160,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
85011230MGWPMD-01RXXNV67-3149-50
160,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
85011239MGWPMD-01XXXNV67-3149-52
170,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
85011248MGWPMD-01LXXNV67-3149-48
160,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
85011257MGWPMD-01XXXKH67-3149-53
170,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
85011266MGWPMD-01RXXKH67-3149-51
160,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする