曜日別特売

静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズ

静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズ - TAKAGI(高儀)静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズ - TAKAGI(高儀)静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズ - TAKAGI(高儀)静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズ - TAKAGI(高儀)

エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa

潤滑方式オイルレス種類静音付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)約0.8コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吐出量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
タンク容量(L)
質量(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84969528ACP-39SLB約125/150約0.8約39約26.0370670590
50,600
49,980
54,978(税込)
当日出荷
84969537ACP-25SLB約105/125約0.8約25約22.1330580540
37,900
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする