曜日別特売

フェライト磁石 角型 異方性

フェライト磁石 角型 異方性 - アズワン

黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。、磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。、異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石です。、機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。、錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。

仕様●形状:角型●サイズ(mm):長さ25×幅16×厚み5●材質:異方性フェライト●着磁パターン:厚み方向着磁アズワン品番67-3084-09内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84980850FK153
1,820
1,810
1,991(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする