KXL ティルト&リクライニング車いす 介助用 42/44cm ラクまくら 標準装備 KXL16-42シリーズ

KXL ティルト&リクライニング車いす 介助用 42/44cm ラクまくら 標準装備 KXL16-42シリーズ - カワムラサイクルKXL ティルト&リクライニング車いす 介助用 42/44cm ラクまくら 標準装備 KXL16-42シリーズ - カワムラサイクルKXL ティルト&リクライニング車いす 介助用 42/44cm ラクまくら 標準装備 KXL16-42シリーズ - カワムラサイクルKXL ティルト&リクライニング車いす 介助用 42/44cm ラクまくら 標準装備 KXL16-42シリーズ - カワムラサイクルKXL ティルト&リクライニング車いす 介助用 42/44cm ラクまくら 標準装備 KXL16-42シリーズ - カワムラサイクルKXL ティルト&リクライニング車いす 介助用 42/44cm ラクまくら 標準装備 KXL16-42シリーズ - カワムラサイクルKXL ティルト&リクライニング車いす 介助用 42/44cm ラクまくら 標準装備 KXL16-42シリーズ - カワムラサイクル

KXのシンプルタイプ、元祖ティルト&リクライニング車いす、無段階調整、"拘束ゼロ"の座位保持をめざして、前後折りたたみ式、ラクまくら、▼角度可変式ヘッドサポート、▼可動域:前方32cm・後方19cm・上方36cm・左右20cmまで可動。、▼※工具なしで取付・調整可能です。

内容量1台
注意
●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●※手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85005910KXL16-42/RM67-3116-09
196,000
179,800
非課税商品
179,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85005919KXL16-42/RM67-3116-08
196,000
179,800
非課税商品
179,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85005928KXL16-42EL/RM67-3116-12
212,000
199,800
非課税商品
199,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85005937KXL16-42/RM67-3116-10
196,000
179,800
非課税商品
179,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85005946KXL16-42EL/RM67-3116-11
212,000
199,800
非課税商品
199,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする