Modern KMD A-style 標準タイプ 介助用 KMD-A16シリーズ

Modern KMD A-style 標準タイプ 介助用 KMD-A16シリーズ - カワムラサイクルModern KMD A-style 標準タイプ 介助用 KMD-A16シリーズ - カワムラサイクルModern KMD A-style 標準タイプ 介助用 KMD-A16シリーズ - カワムラサイクルModern KMD A-style 標準タイプ 介助用 KMD-A16シリーズ - カワムラサイクル

使いやすい標準タイプ。外出が多い方におすすめです。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)

内容量1台
注意
●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。
全21種類を絞り込む
アズワン品番
21種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84984246KMD-A16-42-SH67-3093-54
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984255KMD-A16-40-SH67-3093-26
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984264KMD-A16-40-SH67-3093-30
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984280KMD-A16-40-SH67-3093-32
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984289KMD-A16-40-SH67-3093-33
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984298KMD-A16-45-SH67-3093-77
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984307KMD-A16-42-SH67-3093-53
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984316KMD-A16-42-SH67-3093-51
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984325KMD-A16-42-SH67-3093-55
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984334KMD-A16-42-SH67-3093-58
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984350KMD-A16-45-M67-3093-79
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984359KMD-A16-42-SH67-3093-56
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984368KMD-A16-40-SH67-3093-27
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984377KMD-A16-42-SH67-3093-57
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984386KMD-A16-42-SH67-3093-50
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984395KMD-A16-40-SH67-3093-34
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984404KMD-A16-40-SH67-3093-31
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984420KMD-A16-40-SH67-3093-29
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984429KMD-A16-45-H67-3093-78
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984438KMD-A16-40-SH67-3093-28
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984447KMD-A16-42-SH67-3093-52
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする