曜日別特売

Modern KMD A-style 標準タイプ 介助用 トリプルセット KMD-A16シリーズ

Modern KMD A-style 標準タイプ 介助用 トリプルセット KMD-A16シリーズ - カワムラサイクルModern KMD A-style 標準タイプ 介助用 トリプルセット KMD-A16シリーズ - カワムラサイクルModern KMD A-style 標準タイプ 介助用 トリプルセット KMD-A16シリーズ - カワムラサイクルModern KMD A-style 標準タイプ 介助用 トリプルセット KMD-A16シリーズ - カワムラサイクルModern KMD A-style 標準タイプ 介助用 トリプルセット KMD-A16シリーズ - カワムラサイクルModern KMD A-style 標準タイプ 介助用 トリプルセット KMD-A16シリーズ - カワムラサイクル

使いやすい標準タイプ。外出が多い方におすすめです。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)、トリプルセットの内容はガートル止め金具(後ろ止め用)と酸素ボンベ架台(2WAY用)です。、▼※ガートル棒はセット内容に含まれません。、▼※酸素ボンベはセット内容に含まれません。、▼※右側・左側をご指定ください。(指定がなければガートル止め金具は左側、酸素ボンベ架台は右側へ取リ付けとなります。)

内容量1台
注意
●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。
全57種類を絞り込む
アズワン品番
57種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84984456KMD-A16-42-SH-TS67-3094-14
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984465KMD-A16-40-H-TS67-3093-91
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984474KMD-A16-40-H-TS67-3093-94
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984490KMD-A16-42-M-TS67-3094-29
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984499KMD-A16-40-H-TS67-3093-92
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984508KMD-A16-42-H-TS67-3094-22
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984517KMD-A16-42-H-TS67-3094-24
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984526KMD-A16-42-SH-TS67-3094-12
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984535KMD-A16-40-H-TS67-3093-90
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984544KMD-A16-40-SH-TS67-3093-87
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984560KMD-A16-42-M-TS67-3094-30
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984569KMD-A16-42-M-TS67-3094-31
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984578KMD-A16-40-H-TS67-3093-93
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984587KMD-A16-40-M-TS67-3094-07
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984596KMD-A16-42-M-TS67-3094-26
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984605KMD-A16-40-H-TS67-3093-96
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984614KMD-A16-40-SH-TS67-3093-82
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984630KMD-A16-40-SH-TS67-3093-83
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984639KMD-A16-40-M-TS67-3093-99
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984648KMD-A16-42-SH-TS67-3094-11
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984657KMD-A16-42-H-TS67-3094-23
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984666KMD-A16-40-H-TS67-3093-89
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984675KMD-A16-42-SH-TS67-3094-10
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984684KMD-A16-42-H-TS67-3094-17
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984700KMD-A16-40-M-TS67-3093-98
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984709KMD-A16-42-SH-TS67-3094-08
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984718KMD-A16-42-M-TS67-3094-34
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984727KMD-A16-40-SH-TS67-3093-86
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984736KMD-A16-45-M-TS67-3094-37
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984745KMD-A16-40-SH-TS67-3093-84
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984754KMD-A16-40-M-TS67-3094-01
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984770KMD-A16-42-M-TS67-3094-27
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984779KMD-A16-45-SH-TS67-3094-35
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984788KMD-A16-42-H-TS67-3094-25
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984797KMD-A16-42-SH-TS67-3094-13
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984806KMD-A16-40-SH-TS67-3093-81
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984815KMD-A16-40-M-TS67-3094-03
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984824KMD-A16-42-H-TS67-3094-20
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984840KMD-A16-45-H-TS67-3094-36
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984849KMD-A16-42-H-TS67-3094-21
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984858KMD-A16-40-M-TS67-3094-05
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984867KMD-A16-40-SH-TS67-3093-88
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984876KMD-A16-42-H-TS67-3094-18
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984885KMD-A16-42-H-TS67-3094-19
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984894KMD-A16-42-SH-TS67-3094-16
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984910KMD-A16-40-SH-TS67-3093-80
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984919KMD-A16-42-M-TS67-3094-33
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984928KMD-A16-42-M-TS67-3094-28
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984937KMD-A16-40-M-TS67-3094-04
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984946KMD-A16-40-H-TS67-3093-97
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする