Modern KMD A-style 標準タイプ 自走介助兼用 KMD-A22シリーズ

Modern KMD A-style 標準タイプ 自走介助兼用 KMD-A22シリーズ - カワムラサイクルModern KMD A-style 標準タイプ 自走介助兼用 KMD-A22シリーズ - カワムラサイクルModern KMD A-style 標準タイプ 自走介助兼用 KMD-A22シリーズ - カワムラサイクルModern KMD A-style 標準タイプ 自走介助兼用 KMD-A22シリーズ - カワムラサイクル

使いやすい標準タイプ。外出が多い方におすすめです。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)

内容量1台
注意
●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。
全21種類を絞り込む
アズワン品番
21種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84983467KMD-A22-42-SH67-3092-45
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983476KMD-A22-40-SH67-3092-19
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983485KMD-A22-40-SH67-3092-21
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983494KMD-A22-45-H67-3092-66
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983510KMD-A22-42-SH67-3092-40
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983519KMD-A22-42-SH67-3092-43
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983528KMD-A22-42-SH67-3092-38
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983537KMD-A22-40-SH67-3092-14
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983546KMD-A22-40-SH67-3092-20
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983555KMD-A22-40-SH67-3092-15
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983564KMD-A22-42-SH67-3092-39
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983580KMD-A22-40-SH67-3092-17
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983589KMD-A22-42-SH67-3092-42
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983598KMD-A22-45-SH67-3092-65
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983607KMD-A22-40-SH67-3092-22
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983616KMD-A22-40-SH67-3092-18
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983625KMD-A22-42-SH67-3092-41
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983634KMD-A22-42-SH67-3092-46
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983650KMD-A22-45-M67-3092-67
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983659KMD-A22-42-SH67-3092-44
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983668KMD-A22-40-SH67-3092-16
120,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする