曜日別特売

Modern KMD C-style 多機能タイププラス 介助用 42/36cm KMD-C16-42-EL-SSLシリーズ

Modern KMD C-style 多機能タイププラス 介助用 42/36cm KMD-C16-42-EL-SSLシリーズ - カワムラサイクルModern KMD C-style 多機能タイププラス 介助用 42/36cm KMD-C16-42-EL-SSLシリーズ - カワムラサイクルModern KMD C-style 多機能タイププラス 介助用 42/36cm KMD-C16-42-EL-SSLシリーズ - カワムラサイクルModern KMD C-style 多機能タイププラス 介助用 42/36cm KMD-C16-42-EL-SSLシリーズ - カワムラサイクルModern KMD C-style 多機能タイププラス 介助用 42/36cm KMD-C16-42-EL-SSLシリーズ - カワムラサイクルModern KMD C-style 多機能タイププラス 介助用 42/36cm KMD-C16-42-EL-SSLシリーズ - カワムラサイクルModern KMD C-style 多機能タイププラス 介助用 42/36cm KMD-C16-42-EL-SSLシリーズ - カワムラサイクル

脚部と肘部が可動し、乗り降りのスペースが確保しやすい多機能タイプです。さらにアームサポートの高さ調節ができます。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)、跳ね上げ式、▼後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。、エレベーティングは脚部角度が調節できます。、適合調整シート(背のみ)、▼背中の形状に合わせて、横方向の張り調整ができます。背部への圧迫の軽減を図ります。、高さ調節式、▼肘掛けの段階的な調節ができます。

内容量1台
注意
●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。
全9種類を絞り込む
アズワン品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84998088KMD-C16-42-EL-SSL67-3107-84
174,000
159,800
非課税商品
159,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84998097KMD-C16-42-EL-SSL67-3107-87
174,000
159,800
非課税商品
159,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84998106KMD-C16-42-EL-SSL67-3107-86
174,000
159,800
非課税商品
159,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84998115KMD-C16-42-EL-SSL67-3107-82
174,000
159,800
非課税商品
159,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84998124KMD-C16-42-EL-SSL67-3107-89
174,000
159,800
非課税商品
159,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84998140KMD-C16-42-EL-SSL67-3107-83
174,000
159,800
非課税商品
159,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84998149KMD-C16-42-EL-SSL67-3107-88
174,000
159,800
非課税商品
159,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84998158KMD-C16-42-EL-SSL67-3107-90
174,000
159,800
非課税商品
159,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84998167KMD-C16-42-EL-SSL67-3107-85
174,000
159,800
非課税商品
159,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする