Modern KMD 自走介助兼用 トリプルセット KMD-A22シリーズ

Modern KMD 自走介助兼用 トリプルセット KMD-A22シリーズ - カワムラサイクルModern KMD 自走介助兼用 トリプルセット KMD-A22シリーズ - カワムラサイクルModern KMD 自走介助兼用 トリプルセット KMD-A22シリーズ - カワムラサイクルModern KMD 自走介助兼用 トリプルセット KMD-A22シリーズ - カワムラサイクルModern KMD 自走介助兼用 トリプルセット KMD-A22シリーズ - カワムラサイクルModern KMD 自走介助兼用 トリプルセット KMD-A22シリーズ - カワムラサイクル

使いやすい標準タイプ。外出が多い方におすすめです。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)、トリプルセットの内容はガートル止め金具(後ろ止め用)と酸素ボンベ架台(2WAY用)です。、▼※ガートル棒はセット内容に含まれません。、▼※酸素ボンベはセット内容に含まれません。、▼※右側・左側をご指定ください。(指定がなければガートル止め金具は左側、酸素ボンベ架台は右側へ取リ付けとなります。)

内容量1台
注意
●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。
全57種類を絞り込む
アズワン品番
57種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84983677KMD-A22-40-SH-TS67-3092-70
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983686KMD-A22-42-H-TS67-3093-06
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983695KMD-A22-42-M-TS67-3093-17
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983704KMD-A22-42-H-TS67-3093-07
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983720KMD-A22-45-H-TS67-3093-24
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983729KMD-A22-42-SH-TS67-3093-03
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983738KMD-A22-42-SH-TS67-3092-98
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983747KMD-A22-40-SH-TS67-3092-71
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983756KMD-A22-40-M-TS67-3092-86
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983765KMD-A22-42-M-TS67-3093-14
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983774KMD-A22-40-M-TS67-3092-94
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983790KMD-A22-42-SH-TS67-3092-97
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983799KMD-A22-40-SH-TS67-3092-73
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983808KMD-A22-40-M-TS67-3092-87
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983817KMD-A22-40-H-TS67-3092-78
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983826KMD-A22-40-H-TS67-3092-77
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983835KMD-A22-40-H-TS67-3092-85
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983844KMD-A22-42-M-TS67-3093-19
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983860KMD-A22-40-H-TS67-3092-84
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983869KMD-A22-42-M-TS67-3093-20
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983878KMD-A22-42-SH-TS67-3092-96
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983887KMD-A22-45-M-TS67-3093-25
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983896KMD-A22-40-H-TS67-3092-83
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983905KMD-A22-40-H-TS67-3092-82
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983914KMD-A22-42-SH-TS67-3093-04
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983930KMD-A22-40-SH-TS67-3092-74
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983939KMD-A22-40-SH-TS67-3092-76
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983948KMD-A22-40-M-TS67-3092-91
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983957KMD-A22-42-SH-TS67-3093-01
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983966KMD-A22-42-H-TS67-3093-10
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983975KMD-A22-40-SH-TS67-3092-75
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84983984KMD-A22-40-SH-TS67-3092-72
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984000KMD-A22-42-M-TS67-3093-15
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984009KMD-A22-45-SH-TS67-3093-23
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984018KMD-A22-42-SH-TS67-3092-95
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984027KMD-A22-40-SH-TS67-3092-68
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984036KMD-A22-40-M-TS67-3092-93
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984045KMD-A22-42-M-TS67-3093-22
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984054KMD-A22-42-H-TS67-3093-12
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984070KMD-A22-40-M-TS67-3092-88
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984079KMD-A22-40-M-TS67-3092-90
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984088KMD-A22-40-M-TS67-3092-92
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984097KMD-A22-42-H-TS67-3093-13
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984106KMD-A22-42-M-TS67-3093-16
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984115KMD-A22-40-SH-TS67-3092-69
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984124KMD-A22-42-H-TS67-3093-11
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984140KMD-A22-40-H-TS67-3092-79
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984149KMD-A22-40-H-TS67-3092-80
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984158KMD-A22-42-M-TS67-3093-21
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84984167KMD-A22-42-M-TS67-3093-18
144,000
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする