曜日別特売

STAYER 標準車いす 介助用 SY16シリーズ

STAYER 標準車いす 介助用 SY16シリーズ - カワムラサイクルSTAYER 標準車いす 介助用 SY16シリーズ - カワムラサイクルSTAYER 標準車いす 介助用 SY16シリーズ - カワムラサイクルSTAYER 標準車いす 介助用 SY16シリーズ - カワムラサイクルSTAYER 標準車いす 介助用 SY16シリーズ - カワムラサイクル

シート生地は次亜塩素酸ナトリウムやアルコールによるお手入れが可能です。、トリプルセットの内容はガートル止め金具(後ろ止め用)と酸素ボンベ架台(2WAY用)です。、▼※ガートル棒はセット内容に含まれません。、▼※ガートル止め金具は左側、酸素ボンベ架台は右側へ取り付けとなります。

内容量1台
注意
●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85005867SY16-42SB-TS67-3116-01
119,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
85005876SY16-42SB-TS67-3116-02
126,000
119,800
非課税商品
119,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
85005885SY16-40SB-TS67-3115-98
119,000
109,800
非課税商品
109,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
85005894SY16-40SB-TS67-3115-99
126,000
119,800
非課税商品
119,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする