曜日別特売

STAYER 標準車いす 自走用 調整なしシート SY22シリーズ

STAYER 標準車いす 自走用 調整なしシート SY22シリーズ - カワムラサイクルSTAYER 標準車いす 自走用 調整なしシート SY22シリーズ - カワムラサイクルSTAYER 標準車いす 自走用 調整なしシート SY22シリーズ - カワムラサイクルSTAYER 標準車いす 自走用 調整なしシート SY22シリーズ - カワムラサイクルSTAYER 標準車いす 自走用 調整なしシート SY22シリーズ - カワムラサイクルSTAYER 標準車いす 自走用 調整なしシート SY22シリーズ - カワムラサイクルSTAYER 標準車いす 自走用 調整なしシート SY22シリーズ - カワムラサイクル

シート生地は次亜塩素酸ナトリウムやアルコールによるお手入れが可能です。、トリプルセットの内容はガートル止め金具(後ろ止め用)と酸素ボンベ架台(2WAY用)です。、▼※ガートル棒はセット内容に含まれません。、▼※ガートル止め金具は左側、酸素ボンベ架台は右側へ取り付けとなります。

内容量1台
注意
●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85005770SY22-42N-SH-TS67-3115-93
109,000
97,980
非課税商品
97,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
85005779SY22-42N-SH-TS67-3115-92
109,000
97,980
非課税商品
97,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
85005788SY22-40N-TS67-3115-89
109,000
97,980
非課税商品
97,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
85005797SY22-40N-TS67-3115-88
109,000
97,980
非課税商品
97,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
85005806SY22-42N-TS67-3115-91
109,000
97,980
非課税商品
97,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
85005815SY22-42N-TS67-3115-90
109,000
97,980
非課税商品
97,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする