曜日別特売

高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SK23021K50シリーズ

高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SK23021K50シリーズ - 空調服高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SK23021K50シリーズ - 空調服高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SK23021K50シリーズ - 空調服

ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。

仕様●クラス1:蛍光素材/0.14m2以上、再帰性反射素材/0.10m2以上、車両速度/30km/h以下●その他仕様●▼調整紐●▼左内側バッテリー専用ポケット●▼左胸ファスナー付きポケット●▼氏名片布付き●▼裾ドローコード付き●▼腰ポケット●スターターキットのセット内容:空調服(R)ワンタッチファン(グレー)(FA01012シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服(R)バッテリーケース(CA23530)、空調服(R)ケーブル(CB23321)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23421)●バッテリー(BT23231)定格容量:3250mAh(46.8wh)●最大風量(L/秒)●▼出力電圧14.4V/ターボモード:76.0●▼出力電圧11.0V/連続モード:62.0●▼出力電圧11.0V/ゆらぎモード:48.8-62.0●▼出力電圧8.2V:48.8●▼出力電圧6.0V:36.0●動作時間(時間)●▼出力電圧14.4V/ターボモード:4.9●▼出力電圧11.0V/連続モード:4.4●▼出力電圧11.0V/ゆらぎモード:6.8●▼出力電圧8.2V:8.5●▼出力電圧6.0V:17●ターボモード:14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。●ゆらぎモード:出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。セット内容セット品内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
850130869203+SK23021K50S112406467-3159-75
27,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
850130959203+SK23021K50M116426667-3159-76
27,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
850131049203+SK23021K505L142527667-3159-81
27,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
850131209203+SK23021K50LL124467067-3159-78
27,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
850131299203+SK23021K50L120446867-3159-77
27,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
850131389203+SK23021K504L136507467-3159-80
27,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
850131479203+SK23021K503L130487267-3159-79
27,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする