高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SK23021R70シリーズ

高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SK23021R70シリーズ - 空調服高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SK23021R70シリーズ - 空調服高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SK23021R70シリーズ - 空調服

ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。

内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
850144349203+SK23021R7067-3162-43
27,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
850144509203+SK23021R7067-3162-45
27,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
850144599203+SK23021R7067-3162-39
27,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
850144689203+SK23021R7067-3162-40
27,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
850144779203+SK23021R7067-3162-41
27,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
850144869203+SK23021R7067-3162-44
27,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
850144959203+SK23021R7067-3162-42
27,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする