高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SK23021R70シリーズ

高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SK23021R70シリーズ - 空調服高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SK23021R70シリーズ - 空調服高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SK23021R70シリーズ - 空調服

ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。

セット内容空調服(R)ワンタッチファン(レッド)(FA01012シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服(R)バッテリーケース(CA23530)、空調服(R)ケーブル(CB23321)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23421)蛍光オレンジバッテリー容量(mAh)バッテリー(BT23231)定格:3250(46.8wh)内容量1セット
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
850145049204+SK23021R705L1427067-3162-52
29,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
850145209204+SK23021R703L1306867-3162-50
29,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
850145299204+SK23021R70M1166467-3162-47
29,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
850145389204+SK23021R70L1206667-3162-48
29,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
850145479204+SK23021R70LL1246867-3162-49
29,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
850145569204+SK23021R704L1367067-3162-51
29,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
850145659204+SK23021R70S1126267-3162-46
29,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする