曜日別特売

高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SK23011K90シリーズ

高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SK23011K90シリーズ - 空調服高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SK23011K90シリーズ - 空調服高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SK23011K90シリーズ - 空調服

ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。

内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
850118789207+SK23011K9067-3157-31
34,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
850118879207+SK23011K9067-3157-26
34,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
850118969207+SK23011K9067-3157-27
34,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
850119059207+SK23011K9067-3157-28
34,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
850119149207+SK23011K9067-3157-32
34,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
850119309207+SK23011K9067-3157-30
34,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
850119399207+SK23011K9067-3157-29
34,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする