高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SKSP02Gシリーズ

高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SKSP02Gシリーズ - 空調服高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SKSP02Gシリーズ - 空調服高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SKSP02Gシリーズ - 空調服

ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。

内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
850154759207+SKSP02G67-3163-67
26,700
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
850154849207+SKSP02G67-3163-68
26,700
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
850155009207+SKSP02G67-3163-65
26,700
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
850155099207+SKSP02G67-3163-62
26,700
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
850155189207+SKSP02G67-3163-66
26,700
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
850155279207+SKSP02G67-3163-64
26,700
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
850155369207+SKSP02G67-3163-63
26,700
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする