針捨てBOX専用ホルダー 40個入

針捨てBOX専用ホルダー 40個入 - SARAYA(サラヤ)

滑りにくく、針捨てBOXを安定して設置できます。

仕様●単品サイズ:W150×D150×H24mm●単品重量:110gアズワン品番67-3069-52内容量1ケース(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8497065777252
48,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする