避難くん 新生児から使える避難用5WAYキャリー

避難くん 新生児から使える避難用5WAYキャリー - 日本エイテックス避難くん 新生児から使える避難用5WAYキャリー - 日本エイテックス避難くん 新生児から使える避難用5WAYキャリー - 日本エイテックス避難くん 新生児から使える避難用5WAYキャリー - 日本エイテックス避難くん 新生児から使える避難用5WAYキャリー - 日本エイテックス避難くん 新生児から使える避難用5WAYキャリー - 日本エイテックス避難くん 新生児から使える避難用5WAYキャリー - 日本エイテックス

生まれてすぐから3歳まで、成長に合わせて5通りに使えるサンクマニエルが防災用品としてリニューアル。、手で抱かれているように抱ける寝かせ抱きと首がすわる前の対面抱きの時は、付属のピローをマントの中にセットすることで赤ちゃんの頭をしっかり&優しくホールドします。、ウエストベルトが無いタイプなので腰への負担が少なく、ショルダーベルトと本体がしっかり体にフィットするので赤ちゃんが密着します。、前向き抱きの時は足の開きすぎを防ぎ、おんぶや抱っこの時は本体がひざ裏までしっかり包みこんで自然なM字開脚になる構造なので、赤ちゃんも楽に座っていられます。、ファスナー付きポケットにひっくり返して入れればコンパクトになるポケッタブル機能付きで、保育さんリュックに入れて持ち運ぶのに大変便利です。、フックなどに引っ掛けられるループ付きなので、避難車にぶらさげて置くのも〇、表地は防炎性能試験適合生地を使用。暗闇でも光に反射するリフレクター付き。、また救護を要請する際に役立つ救護用ホイッスルも付属しています。、※SGマーク基準認定商品

仕様●ショルダーベルト:約90~144cm●ブリッジベルト:約90~144cm●ポケッタブル型:縦25×横21×厚み7cm●ピロー:縦11×横25×厚み4cm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8500801901-17167-3145-36
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
8500802801-17167-3145-35
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする