曜日別特売

LS Coat Hook 2個入

LS Coat Hook 2個入 - ライフサーブLS Coat Hook 2個入 - ライフサーブLS Coat Hook 2個入 - ライフサーブLS Coat Hook 2個入 - ライフサーブLS Coat Hook 2個入 - ライフサーブLS Coat Hook 2個入 - ライフサーブLS Coat Hook 2個入 - ライフサーブLS Coat Hook 2個入 - ライフサーブ

壁面取付金物に特許「壁美人」を採用したことで下地不要!、ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ、取り外し後の穴跡もわずか0.5mm!、新築や賃貸住宅にもお勧めです!、アクアリデオオリジナル壁美人なら石膏ボード以外に木壁・コンクリート壁対応! ※木壁・コンクリート壁用取付ビスは付属しておりません

仕様●本体サイズ:幅40×高さ115×奥行70(mm)●耐荷重:3kg●本体材質:パイン材●表面処理:オイルステイン仕上げ●壁美人材質:ステンレス●内容:2個入内容量1セット(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84967620-67-3055-54
5,200
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84967629-67-3055-56
5,200
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84967638-67-3055-59
5,200
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84967647-67-3055-55
5,200
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする