曜日別特売

広帯域電磁波シールド材

広帯域電磁波シールド材 - メディカル・エイド広帯域電磁波シールド材 - メディカル・エイド

磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、静磁界や電源ノイズ、100Hz~300kHzの低周波磁界を23~63dB遮蔽、裁断や折り曲げ、つなぎ合わせなど自由に加工できる、ラミネート加工されており耐久性が高い、上部絶縁層または上部導電層(接地可)が選択可能

内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84971944EMSPLM05-22X6467-3072-05
32,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
84971960EMSPLM03-45X9167-3072-06
48,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
84971969EMSPLM05-45X9167-3072-07
85,000
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
84971978EMSPLM03-22X6467-3072-04
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする