基本性能と制御能力の向上で、さらなる省エネ化を実現しました。
最大約7.3%アップup
37kWの吐出し空気量をアップ
隙間の最適化や圧力損失を低減した新規エアエンドの開発により、さらなる大風量と高効率化を図りました。
年間約28万円削減
エネルギー効率を改善
エアエンドの高性能化と永久磁石モータの高効率化により、従来機に対して電力料金低減を実現しました。新型機では全負荷の場合、可変速機にて最大6%、固定速機においては最大5%それぞれエネルギー効率が改善しています。
使う人、使われる環境を考え抜いた製品づくりを進めています。
クリーンエア
クラスゼロレベルのオイルフリーエアを提供
ISO 8573-1(圧縮空気―汚染分質および清浄等級)に基づき、第三者機関(TUV)にて日立オイルフリースクリュー圧縮機(DSP)の吐出し圧縮空気中の油分濃度測定を実施。吐出し圧縮空気中のオイル含有量は、最高品質等級の「クラスゼロ」レベルであることが試験により証明されました。
※クラスゼロの清浄度を有する圧縮空気を得るためには、圧縮機設置場所の大気中に含まれる油分、有機溶剤成分がクラスゼロレベルの濃度であることが必須条件となります。圧縮機設置場所の周囲環境が悪ければクラスゼロの清浄度を有する圧縮空気を得ることはできません。
新機能ヒートセーフティーモード
常に高周囲温度下にある設置環境にて運転が想定される場合、周囲温度に応じて吐出し空気量を減少させ、機器構成部品の劣化を抑えながら、安定的な空気供給を行う機能としてヒートセーフティーモードが有効です。
※ヒートセーフティーモード機能はON/OFF切替可能。出荷時はOFF設定。
※高温時は空気量を下げる制御を行います。
非常停止スイッチを標準化
前面に装備された非常停止スイッチにより、万一のときには素早く停止。安全性を確保します。
非常停止スイッチを標準装備!
新機能制御盤を使用せず複数台稼働
マルチドロップ接続することにより、台数制御盤を使用せず、2~6台までの台数制御を実現。運転中に主機の切り替えも可能です。
クラウド監視サービス「FitLive®;」が、常に稼働状態を監視します。
FitLiveによって運用コスト・設備管理工数の削減、効率のよい運転をサポートします。
新機能 吸込みフィルターの目詰まり判定機能(1年間無料)
吸込みフィルターが目詰まりすると吐出し空気量が低下し、電力料金が増加します。FitLiveに表示される目詰まり判定結果から部品交換の時期を見極め、LCCの最適化をサポートします。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥25,000/税込¥27,500 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥40,000/税込¥44,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥40,000/税込¥44,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥40,000/税込¥44,000 |