曜日別特売

HPフィラメント(R)(PEEK+CNF5%タイプ)

HPフィラメント(R)(PEEK+CNF5%タイプ) - ホッティーポリマーHPフィラメント(R)(PEEK+CNF5%タイプ) - ホッティーポリマー

「PEEK/CNF5%タイプ」はスーパーエンプラであるPEEKにCNFを添加し強度と弾性率を向上したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。
PEEKはメーカーで従来から販売しているVictrex社の450Gを使用し、本材料にCNFを5%添加致しました。
CNFを添加することで従来品に比べ造形品の強度が約1.2倍、弾性率が約1.4倍と性能の向上を可能としました。
また、CNF添加により従来収縮による反りが多く造形が難しいPEEK材の造形性の向上も可能です。
PEEKフィラメントは造形前に乾燥が必要ですが、メーカー製品は耐熱リールを使用しているため
そのまま乾燥することが可能です。
是非お試しください。

用途PEEKにCNFを添加し強度を向上した高機能フィラメント材質PEEK/CNF 5%ナチュラル質量(g)500温度(℃)エクストルーダー:430~450、テーブル:90~130、チャンバー:90、乾燥:160×4時間速度造形スピード:60mm/sec以下グリーン購入法適合冷却能力50(形状によって異なります)フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm内容量1箱(1巻×500g)
関連資料:(0.4MB)
注意
※成型条件は機種によって異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84863794HPF-PEEK-CNF5-N500
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする