曜日別特売

ナイスカットG

ナイスカットG - カリタ

本物のコーヒーは本物の器具から。
業務用グラインダーを小型化した本格コーヒーグラインダー。家庭でもお店の味を楽しめます。
切れ味の鋭い耐久性に富んだカット刃を採用し、ミル刃の回転を少なくして摩擦熱を抑制し、豆への加熱をセーブ。2枚の盤に取り付けたミル刃で切り裂くように挽く為、雑味の原因となる微粉が少なく、均一に挽けるのが特徴。
コーヒー本来の風味を損ね難いので、プロのバリスタもこの方式のミルを使用していることが多いです。挽き目はダイヤルで8段階の調整が可能です。
粉受けはステンレス製で、挽いた粉をそのままペーパーに入れられるので、使いやすいです。

付属品ホッパー、ステンレス製専用受缶、ホッパーフタ、 クリーニングブラシ材質ステンレススチール、鋳鉄製カッター寸法(mm)120×229×337プレミアムブラウン質量(g)2300消費電力(W)120コード長さ(m)1.8電源(AC100V)50/60Hz定格時間(分)5ホッパー容量(g)最大50(ホッパー・受缶)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8486444961119
56,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする