林
毛羽落ちしにくい今治タオル ラウンドシリーズ
強度の高い糸を使用しており、脱毛率を通常タオルの1/3以下に抑えた「毛羽落ちしにくい今治タオル」です。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
混率(%)
綿100
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
タイプ
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84864239
BN204201
ブルー
約225
バスタオル
約60×120
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84864248
BN204205
パープル
約225
バスタオル
約60×120
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84864257
BN204301
ブルー
約225
バスタオル
約60×120
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84864266
BN204305
パープル
約225
バスタオル
約60×120
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84864275
FN204201
ブルー
約85
フェイスタオル
約34×80
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84864284
FN204205
パープル
約85
フェイスタオル
約34×80
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84864300
FN204301
ブルー
約85
フェイスタオル
約34×80
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84864309
FN204305
パープル
約85
フェイスタオル
約34×80
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください