曜日別特売

SEPARE ホールドハンガー ナチュラル

SEPARE ホールドハンガー ナチュラル - ニーズSEPARE ホールドハンガー ナチュラル - ニーズSEPARE ホールドハンガー ナチュラル - ニーズSEPARE ホールドハンガー ナチュラル - ニーズSEPARE ホールドハンガー ナチュラル - ニーズ

スカート、ボトム(スラックス、ズボン、パンツ)をしっかりとホールドできる専用木製ハンガーです。金具にはこだわりのホワイトブロンズ加工を採用。天然木のやさしいぬくもりと艶消しの上品な光沢の金具の組み合わせで高級感あふれるハンガーに仕上がりました。スカート・ボトムを本体全体でしっかりと挟める跡が残らないホールド式。内側にはすべり止め防止の細かい溝を加工しています。折り返して生地が厚くなる中心部は掘り込み加工。頭の金具は360°回転できます。世界的な木製ハンガーの産地として有名な中国の桂林地方で作られたハンガーです。
日本国内で出荷前に全数検品をしていますが、天然素材、手作り品のためサイズや質感等に多少の個差がある仕様となっております。

高さ(mm)170材質(本体)天然木(ラッカー塗装)質量(g)120縦(mm)20横(mm)250材質(金具)スチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84864598H-71NA
オープン
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする