ハンガーのハンガー

ハンガーのハンガー - ニーズハンガーのハンガー - ニーズハンガーのハンガー - ニーズハンガーのハンガー - ニーズハンガーのハンガー - ニーズ

使っていないハンガーを掛けるハンガーのハンガーです。ごちゃごちゃからまる洗濯ハンガーやかさばる収納用ハンガーをすっきり収納できます。

材質アルミ高さ(mm)440材質(本体)質量(g)25縦(mm)5横(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84864589HS-12
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする