曜日別特売

ソフトブラもやさしく洗えるネット

ソフトブラもやさしく洗えるネット - コジットソフトブラもやさしく洗えるネット - コジットソフトブラもやさしく洗えるネット - コジットソフトブラもやさしく洗えるネット - コジットソフトブラもやさしく洗えるネット - コジットソフトブラもやさしく洗えるネット - コジットソフトブラもやさしく洗えるネット - コジットソフトブラもやさしく洗えるネット - コジット

ソフトブラ、モールドブラのカップを傷める事なく洗濯できます。
ブラの変形、傷みを抑える立体3D形状・ふわふわメッシュで洗濯時の衝撃を吸収し、優しく洗えます。
内側ポケット内蔵でしっかりフィット!
ネットを2つ折りすることで、ネットの中でブラがズレにくい仕様となっており、洗濯機でそのまま洗えます。
縦型・ドラム式対応。

仕様大きめカップにも(A~G対応)高さ(mm)10質量(g)41.8混率(%)ポリエステル100縦(mm)190横(mm)190内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8486460790912
980
979
1,077(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする