曜日別特売

ウェーブシリーズ フィルター

ウェーブシリーズ フィルター - カリタ

カリタのフィルターは厳しい社内基準をクリアーした原紙の高品質コーヒーフィルターです。
このウェーブフィルターは、ウェーブが20個でドリッパーとの接触面が少ないから長時間フィルター内のかたよったところにお湯がたまらず、すみやかにドリップされます。
また、かたよってお湯を注いでも、ウェーブゾーンは底が平らなので粉に均一になじみやすいです。
長時間フィルターとウェーブゾーンにコーヒー液がとどまらないので、雑味成分の抽出が少なく美味しさだけをドリップできます。
保存に便利なジッパータイプ

材質針葉樹パルプホワイト全幅(mm)(1枚)185人数対応人数2~4質量(g/枚)1底径(Φmm)(1枚)40適合器具ウェーブシリーズ ドリッパー158内容量1箱(50枚)
注意
※コーヒー濾紙は、サイドと底部のチャック止め部分を必ず折り曲げて使用してください。折り曲げないと抽出中に剥れることがあります。また、抽出後の濾紙を摘み上げると底が抜ける恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8486452822210
460
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする