曜日別特売

PEにシュッ! 携帯用

PEにシュッ! 携帯用 - VARIVASPEにシュッ! 携帯用 - VARIVASPEにシュッ! 携帯用 - VARIVASPEにシュッ! 携帯用 - VARIVAS

ラインコート剤の定番「PEにシュッ!」シリーズのノンガスタイプを、携帯に便利なミニボトルに充填。タックルバッグに入れても邪魔にならず、ゲームベストのポケットにも入るので、釣り場で素早くラインに噴き付けることができ、その日の釣行をサポートします。また、PEにシュッ!を使用したことのない方は、その有効性を体感するために「お試しサイズ」としても最適です。

用途携帯に便利!「PEにシュッ!」ノンガスタイプのミニボトルが登場!容量(mL)18サイズ(cm)容器:約10x2.5危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※*製品写真および画面はイメージです。(実寸表示ではありません) *ご覧の環境によっては、カラーなど実際と若干異なる場合がございます。 *製品の仕様は予告なく変更あるいは製造を中止する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84864616-
オープン
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする