曜日別特売

NJX 横座付水栓エルボ

NJX 横座付水栓エルボ - ONK(オーエヌ工業)
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84869699NJXZWES13Su1/2
5,630
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
84869708NJXZWES20Su1/2
6,570
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
84869717NJXZWES20Su3/4
6,570
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
84869726NJXZWES25Su1
10,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする