ONK(オーエヌ工業)
NJX チー
用途
※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。
材質
SCS13、SCS14
圧力
2.0MPa以下
呼び圧力
20K
最高使用温度(℃)
180
適合管
一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
圧力
最高使用温度(℃)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84869735
NJXT
13Su
2.0MPa以下
180
36
¥
5,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
84869744
NJXT
20Su
2.0MPa以下
180
39
¥
5,770
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
84869760
NJXT
25Su
2.0MPa以下
180
35
¥
9,350
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
84869769
NJXT
30Su
2.0MPa以下
180
53
¥
12,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
84869778
NJXT
40Su
2.0MPa以下
180
61
¥
15,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
84869787
NJXT
50Su
2.0MPa以下
180
67
¥
20,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
84869796
NJXT
60Su
2.0MPa以下
180
76
¥
28,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材