双眼鏡 防水型船舶用(Binoculars)

双眼鏡 防水型船舶用(Binoculars) - 大航計器製作所双眼鏡 防水型船舶用(Binoculars) - 大航計器製作所

7x50mm BCF

用途船舶用防水双眼鏡 *DW7x50の後継機種です材質プリズム:BaK4型式プリズム:ポロプリズム質量(g)950径(Φ)射出瞳:7.1倍率7x眼幅調整範囲(mm)52.9~73視度調整範囲±2Dコーティングレンズ:フーリーマルチコート視界見かけ:49°最短合焦距離9m対物レンズ有効径(mm)50レンズ構成対物/接眼:1群 3枚/3群 4枚サイズ(mm)172×180×68、アイリリーフ:18.7調整方式焦点:中央転輪回転式マウント三脚取り付け有り明るさ51防水性性能:IPX5ゴムの形状目当てゴム:ツイストアップ式実視界(°)7内容量1台
関連資料:(0.21MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84875405DWC7x50
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする