耐熱ガラス製浅型ボウル2個セット

耐熱ガラス製浅型ボウル2個セット - HARIO耐熱ガラス製浅型ボウル2個セット - HARIO耐熱ガラス製浅型ボウル2個セット - HARIO耐熱ガラス製浅型ボウル2個セット - HARIO耐熱ガラス製浅型ボウル2個セット - HARIO耐熱ガラス製浅型ボウル2個セット - HARIO耐熱ガラス製浅型ボウル2個セット - HARIO耐熱ガラス製浅型ボウル2個セット - HARIO

レンジ・オーブン・食洗機使用OK。調理や食器にも使える耐熱ボウル2個セット
Mサイズ:径222x高90mm 満水容量2000mL
Lサイズ:径250x高100mm 満水容量2500mL

材質耐熱ガラス満水容量(mL)2000/2500電子レンジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84876577MXPA-2806
2,800
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする