ケイ・マック
くもらないミラー スタンドタイプ
鏡の表面に「くもらないフィルムラミネート」を加工したタイプなので普通の鏡に比べて割れにくく、万が一割れても破片が飛び散らないので安心です。小物の収納に便利なフック&リング付。
材質
本体:耐衝撃性スチロール樹脂、脚:ABS樹脂
高さ(mm)
230
質量(g)
285
縦(mm)
12
横(mm)
192
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84876857
F-179
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください