曜日別特売

くもらないはるピタ

くもらないはるピタ - ケイ・マックくもらないはるピタ - ケイ・マック

◎カンタン!吸着シートだから貼り替えOK!はがした跡も残りません。
◎割れない!樹脂製ミラーだから軽くて割れません。
◎くもらない!湯気の中でも曇りません!くもらないフィルムをラミネートしています。

材質本体:樹脂ミラー縦(mm)1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84876988F-196M22037175
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
84876997F-197L295105195
オープン
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする