ケイ・マック
拡大鏡 シェービングミラー ホルダー付き
はっきり、くっきり大きく見える鏡です。約2倍拡大。
材質
本体:耐衝撃性スチロール樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂、吸盤補助シール付
高さ(mm)
60
質量(g)
93
縦(mm)
131
横(mm)
131
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84876866
F-321
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください