ホームテイスト
つっぱりポールハンガー フック大小2個セット
床と天井があれば、お部屋のどこでも使う事が出来る、おしゃれなつっぱりポールハンガー!
用途
突っ張り収納・突っ張りラック・ポールハンガー
材質
(パイプ)塗装ステンレス鋼管、(B部)亜鉛合金、(ネジ類)スチール、(バネ)ステンレス、(フック)AES、(Oリング)ゴム(NBR)
質量(kg)
1.2
寸法(cm)
ポール長さ:約205~275、ポール径:約Φ2.5、フックを含めた最大幅:約28
組立時間
15分
内容量
1台
注意
※組立目安時間約15分
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84872079
SH-29-TTN2-BK
ブラック
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872088
SH-29-TTN2-WH
ホワイト
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。