つっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm 麻混仕様

つっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm 麻混仕様 - ホームテイストつっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm 麻混仕様 - ホームテイストつっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm 麻混仕様 - ホームテイストつっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm 麻混仕様 - ホームテイストつっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm 麻混仕様 - ホームテイストつっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm 麻混仕様 - ホームテイストつっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm 麻混仕様 - ホームテイストつっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm 麻混仕様 - ホームテイスト
(1件のレビュー)

つっぱり式のファブリックアコーディオンカーテン(麻混タイプ) 100×174cmサイズ!

用途会社・事務所のアコーディオンドア・間仕切り・ドアとして。材質レール本体:アルミニウム、カーテン:ポリエステル95%、麻5%本体質量(kg)カーテンレール:約0.3、アコーディオンカーテン:約0.35本体寸法(cm)70~100×174内容量1台
注意
※幅0.7M~1.0Mまで取付可能
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84872420SH-16-TADC-A-BRBRブラウン×ブラウン
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872429SH-16-TADC-A-BRGEブラウン×グリーン
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872438SH-16-TADC-A-BRGYブラウン×グレー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872447SH-16-TADC-A-BRIVブラウン×アイボリー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872456SH-16-TADC-A-WHBEホワイト×ベージュ
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872465SH-16-TADC-A-WHBLホワイト×ブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872474SH-16-TADC-A-WHBRホワイト×ブラウン
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872490SH-16-TADC-A-WHGEホワイト×グリーン
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872499SH-16-TADC-A-WHGYホワイト×グレー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872508SH-16-TADC-A-WHIVホワイト×アイボリー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-14
用途: 廊下と脱衣所との仕切り
大西クリーニング店

カーテンが思っていたより厚さ薄かったが取り付けなどが簡単にできた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする