曜日別特売

高反発プロファイルウレタンマットレス【Beleza10-ベレーザ・テン-】(セミシングル)

高反発プロファイルウレタンマットレス【Beleza10-ベレーザ・テン-】(セミシングル) - ホームテイスト高反発プロファイルウレタンマットレス【Beleza10-ベレーザ・テン-】(セミシングル) - ホームテイスト高反発プロファイルウレタンマットレス【Beleza10-ベレーザ・テン-】(セミシングル) - ホームテイスト高反発プロファイルウレタンマットレス【Beleza10-ベレーザ・テン-】(セミシングル) - ホームテイスト高反発プロファイルウレタンマットレス【Beleza10-ベレーザ・テン-】(セミシングル) - ホームテイスト高反発プロファイルウレタンマットレス【Beleza10-ベレーザ・テン-】(セミシングル) - ホームテイスト高反発プロファイルウレタンマットレス【Beleza10-ベレーザ・テン-】(セミシングル) - ホームテイスト高反発プロファイルウレタンマットレス【Beleza10-ベレーザ・テン-】(セミシングル) - ホームテイスト

セミシングルサイズの高反発ウレタンマットレス!

用途会社・事務所・休憩室のベッド・マットレスとして。材質ウレタン、生地(ポリエステル100%)質量(kg)4.1グレーサイズセミシングル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×195×10反発度高反発内容量1台
注意
※圧縮ロール梱包
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84872000ORM-10SS-GY
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥910/税込¥1,001
北海道地方1¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする