曜日別特売

ボンネルコイルマットレス【Bonjia-ボンジーア-】シングルサイズ

ボンネルコイルマットレス【Bonjia-ボンジーア-】シングルサイズ - ホームテイストボンネルコイルマットレス【Bonjia-ボンジーア-】シングルサイズ - ホームテイストボンネルコイルマットレス【Bonjia-ボンジーア-】シングルサイズ - ホームテイストボンネルコイルマットレス【Bonjia-ボンジーア-】シングルサイズ - ホームテイストボンネルコイルマットレス【Bonjia-ボンジーア-】シングルサイズ - ホームテイストボンネルコイルマットレス【Bonjia-ボンジーア-】シングルサイズ - ホームテイストボンネルコイルマットレス【Bonjia-ボンジーア-】シングルサイズ - ホームテイストボンネルコイルマットレス【Bonjia-ボンジーア-】シングルサイズ - ホームテイスト

シングルサイズの高品質ボンネルコイルマットレス!

用途会社・事務所・休憩室のベッド・マットレスとして。材質ボンネルコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)質量(kg)13.7サイズシングル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×195×15内容量1台
注意
※圧縮ロール梱包
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84871860BRM-01S-SLシルバー
オープン
5,298
5,828(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
84871869BRM-01S-WHホワイト
オープン
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする